Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 0.75mm2 (0.2 CuA1) marron (Couronne de 25 m) - 3020020411
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CTSE 3000
EAN
Réf. Sonepar
00204020414
Réf. Fournisseur
3020020411
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL CTSE 3000 0.75mm2 (0.2 CuA1) marron (Couronne de 25 m)


