Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 10mm2 (0.4 CuA1) marron (Touret) - 3020080450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - marron
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204080450
Réf. Fournisseur
3020080450
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
marron
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


