Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 10mm2 (0.3 Ni) rouge (Touret) - 3060070850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - rouge
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204070850
Réf. Fournisseur
3060070850
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
rouge
pays de fabrication:
FRANCE
SILISOL NMSE 3000 10mm2 (0.3 Ni) rouge (Touret)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


