Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 1mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 100 m) - 3060020813

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 1mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - rouge

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204020813

Réf. Fournisseur

3060020813

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

rouge

pays de fabrication:

FRANCE

SILISOL NMSE 3000 1mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 100 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol