Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 0.75mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 100 m) - 3050020413

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 0.75mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - marron

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204020419

Réf. Fournisseur

3050020413

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

marron

pays de fabrication:

FRANCE

SILISOL NTSE 3000 0.75mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 100 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol