Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 4mm2 (0.3 Ni) marron (Touret) - 3050060450

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 4mm2 (0.3 Ni) marron (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - marron

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204060451

Réf. Fournisseur

3050060450

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

marron

pays de fabrication:

FRANCE

SILISOL NTSE 3000 4mm2 (0.3 Ni) marron (Touret)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol