Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 6mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 100 m) - 3050070413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - marron
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204070419
Réf. Fournisseur
3050070413
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
marron
pays de fabrication:
FRANCE
SILISOL NTSE 3000 6mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 100 m)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


