Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILISOL SIHF-TBT 2X0.75mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 50 m) - 3522241412

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL SIHF-TBT 2X0.75mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204241412

Réf. Fournisseur

3522241412

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

SILISOL SIHF-TBT 2X0.75mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 50 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol