Omerin Silisol - SILISOL SIHF-TBT 2X4mm2 (0.3 CuSn) gris (Couronne de 50 m) - 3522281412
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204281412
Réf. Fournisseur
3522281412
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
SILISOL SIHF-TBT 2X4mm2 (0.3 CuSn) gris (Couronne de 50 m)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


