Omerin Silisol - SILITUBE X / GEVS 64mm rouge brique (Touret) - 5111120950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 64 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
température - -60...260 °C
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204000849
Réf. Fournisseur
5111120950
Marque
Omerin Silisol
diamètre nominal:
64 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
température:
-60...260 °C
pays de fabrication:
FRANCE
SILITUBE X / GEVS 64mm rouge brique (Touret)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


