Omerin Silisol - VARPREN MAX 0.75mm2 (0.2 CuA1) blanc (Touret) - 3730020150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - blanc
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204020152
Réf. Fournisseur
3730020150
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
VARPREN MAX 0.75mm2 (0.2 CuA1) blanc (Touret)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


