Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) rouge (Touret) - 3700020850

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) rouge (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - rouge

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204020853

Réf. Fournisseur

3700020850

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

rouge

pays de fabrication:

FRANCE

VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) rouge (Touret)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol