Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) violet (Couronne de 25 m) - 3700021111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
EAN
Réf. Sonepar
00204021114
Réf. Fournisseur
3700021111
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
violet
VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) violet (Couronne de 25 m)


