Non retournable

Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) blanc (Couronne de 100 m) - 3700080113

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) blanc (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - blanc

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204080113

Réf. Fournisseur

3700080113

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

blanc

pays de fabrication:

FRANCE

VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) blanc (Couronne de 100 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol