Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) bleu (Touret) - 3700080350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - bleu
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204080350
Réf. Fournisseur
3700080350
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
bleu
pays de fabrication:
FRANCE
VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) bleu (Touret)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


