Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 100 m) - 3700080813
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - rouge
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204080818
Réf. Fournisseur
3700080813
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
rouge
pays de fabrication:
FRANCE
VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 100 m)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


