Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) violet (Couronne de 100 m) - 3700081113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - violet
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204081113
Réf. Fournisseur
3700081113
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
violet
pays de fabrication:
FRANCE
VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) violet (Couronne de 100 m)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


