Omerin Silisol - VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) rouge (Couronne de 100 m) - 3700140813

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) rouge (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - rouge

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204140816

Réf. Fournisseur

3700140813

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

rouge

pays de fabrication:

FRANCE

VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) rouge (Couronne de 100 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol