Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 100 m) - 3700820313

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • couleur de gaine - bleu

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204820313

Réf. Fournisseur

3700820313

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

10 mm²

couleur de gaine:

bleu

pays de fabrication:

FRANCE

VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 100 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol