Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 25 m) - 3700820311
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
EAN
Réf. Sonepar
00204820311
Réf. Fournisseur
3700820311
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
bleu
VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 25 m)


