Omerin Silisol - VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 25 m) - 3700110411
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
EAN
Réf. Sonepar
00204110423
Réf. Fournisseur
3700110411
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
marron
VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 25 m)


