Omerin Silisol - VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) bleu (Couronne de 100 m) - 3700190313
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - bleu
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204190316
Réf. Fournisseur
3700190313
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
bleu
pays de fabrication:
FRANCE
VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) bleu (Couronne de 100 m)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


