Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) blanc (Couronne de 100 m) - 3700210113

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) blanc (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - blanc

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204210116

Réf. Fournisseur

3700210113

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

blanc

pays de fabrication:

FRANCE

VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) blanc (Couronne de 100 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol