Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3700210512
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
EAN
Réf. Sonepar
00204210515
Réf. Fournisseur
3700210512
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)


