Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) violet (Couronne de 100 m) - 3700211113

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) violet (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - violet

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204211116

Réf. Fournisseur

3700211113

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

violet

pays de fabrication:

FRANCE

VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) violet (Couronne de 100 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol