Omerin Silisol - VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 100 m) - 3700220513
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204220516
Réf. Fournisseur
3700220513
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
pays de fabrication:
FRANCE
VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 100 m)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


