Non retournable

Omron - 1 licence, composants logiciels Active-X, .NET pour APIs Omron, supporte tout le - CX-COMPOLET-EV1-01L

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 1 licence, composants logiciels Active-X, .NET pour APIs Omron, supporte tout le

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au système cible SPS - Oui

  • adapté au système cible PC - Oui

  • adapté au système cible HMI - Oui

  • adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows NT - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648887182

Réf. Sonepar

00159001799

Réf. Fournisseur

CX-COMPOLET-EV1-01L

Marque

Omron

adapté au système cible SPS:

Oui

adapté au système cible PC:

Oui

adapté au système cible HMI:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Oui

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

multilingue:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

1 licence, composants logiciels Active-X, .NET pour APIs Omron, supporte tout les réseaux Omron

Les Atouts de l'article:

SYSMAC Gateway est un interlogiciel de communication pour ordinateurs personnels exécutant Windows. Il prend en charge les communications CIP et les liaisons de données de balise (EtherNet/IP) en plus des fonctions FinsGateway. Il est disponible sous forme de logiciel autonome à titre d’interlogiciel de communications seulement et est aussi inclus dans le logiciel CX-Compolet.

Les Atouts de la gamme:

Hautes performances et connectivité complète

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron