Omron - 1 licence, composants logiciels Active-X, .NET pour APIs Omron, supporte tout le - CX-LITE-EV2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
compatibilité multipostes, runtime - Non
fonctionnalité SCADA - Oui
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Non
banque de données SQL - non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 512 GHz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648857680
Réf. Sonepar
00159001804
Réf. Fournisseur
CX-LITE-EV2
Marque
Omron
compatibilité multipostes, runtime:
Non
fonctionnalité SCADA:
Oui
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Non
banque de données SQL:
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:
512 GHz
avec interface OPC, serveur:
Non
avec interface OPC, client:
Non
avec interfaces de programmation:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows XP:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Oui
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
système d'exploitation runtime, autre:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:
Oui
mémoire principale min., système runtime:
512 Moctet
mémoire principale min., système de projection:
256 Moctet
extensions industrielles et technologiques:
intégré
nombre de serveurs max.:
1
nombre de clients max.:
1
adapté aux clients Web:
Non
gestion des alarmes:
Non
représentation de tendance:
Oui
nombre max. de projections multi-utilisateurs:
1
projection en ligne possible:
Oui
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Oui
nombre de langues en ligne/runtime:
1
changement de langue possible:
Non
nombre de langues de projection/runtime:
1
nombre de langues de surface de projection:
1
avec langage de script Visual Basic:
Oui
avec autre langage de script:
Oui
bibliothèque de blocs d'objets:
intégré
système de message:
intégré
archives utilisateurs/gestion des recettes:
autre
système de rapports/système de protocole:
intégré
fonction diagnostic de processus:
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:
512 GHz
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


