Omron - 16 sorties, relais, 24 Vc.c., 250 Vc.a. / 2 A - CJ1W-OC211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...250 V
tension d'alimentation DC - 12...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583425002
Réf. Sonepar
00159001451
Réf. Fournisseur
CJ1W-OC211
Marque
Omron
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...250 V
tension d'alimentation DC:
12...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
16
tension d'alimentation CA 60 Hz:
230...250 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
-8888 mA
tension admissible à l'entrée:
0...0 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
relais
courant de sortie:
2 A
tension admissible à la sortie:
5...250 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
10...10 ms
pays de fabrication:
PAYS-BAS
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
31 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
89 mm
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


