Omron - 16 sorties, triac, 250 Vc.a./0,5 A - CS1W-OA211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 16
capacité de redondance - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854715211
Réf. Sonepar
00159001752
Réf. Fournisseur
CS1W-OA211
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
16
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Les cartes d'E/S T.O.R. servent ’d'interface API pour effectuer un contrôle séquentiel rapide et fiable. Une gamme complète de cartes, des entrées c.c. grande vitesse aux sorties relais, vous permet d'adapter le CS1 à vos besoins.
Les Atouts de la gamme:
Jusqu'à 96 points d'E/S par carte - entrées, sorties ou mixte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


