Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Omron - 1S series servo motor power cable, 30 m, with brake, 400 V: 11 kW & 15 kW - R88A-CA1J030BF-IE

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 1S series servo motor power cable, 30 m, with brake, 400 V: 11 kW & 15 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734869669

Réf. Sonepar

00159012247

Réf. Fournisseur

R88A-CA1J030BF-IE

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

1S series servo motor power cable, 30 m, with brake, 400 V: 11 kW & 15 kW

Les Atouts de l'article:

Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kWCodeur à résolution de 23 bits Moteur compact de petite taille Conception de codeur multi-tour sans ajustement mécanique : 16 bits, 65 536 tours Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 3 kWCâbles de moteur pré-assemblés Conformité CEM simple

Les Atouts de la gamme:

Design et maintenance de machine simplifiés

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron