Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - 2 contacts auxiliaires NO et 2 contacts auxiliaires NF pour contacteurs 75-90 kW - J73KN-D-22F

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 2 contacts auxiliaires NO et 2 contacts auxiliaires NF pour contacteurs 75-90 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648188081

Réf. Sonepar

00159007735

Réf. Fournisseur

J73KN-D-22F

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

2 contacts auxiliaires NO et 2 contacts auxiliaires NF pour contacteurs 75-90 kW, 10 A (AC-1 jusquà 690 Vc.a. à 40°C), montage frontal

Les Atouts de l'article:

Ce système modulaire comprend des contacteurs principaux et des blocs contact supplémentaires. Les unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires (montage sur le dessus). Des versions inversées, y compris un verrouillage mécanique intégré, sont disponibles, ainsi que des versions 3 pôles principaux et 4 pôles principaux.Versions 4 kW et 5,5 kW disponiblesDifférentes tensions de bobine (c.a. et c.c.)Versions taille compacte ou normaleLes contacteurs peuvent être montés par une fixation par vis ou encliquetage sur un rail DINTous les composants ont une protection pour les doigts

Les Atouts de la gamme:

Contacteurs moteur de 4-5,5 kW pour la commutation standard

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron