Omron - 2 entrées analogiques, 4-20 mA, 0-20 mA, 1-5 V, 0-5 V, +/-5 V, 0-10 V, +/-10V, 0 - CJ1W-PDC15

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648164108

Réf. Sonepar

00159001473

Réf. Fournisseur

CJ1W-PDC15

Marque

Omron

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

-8888 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

pays de fabrication:

JAPON

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

31 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

89 mm

2 entrées analogiques, 4-20 mA, 0-20 mA, 1-5 V, 0-5 V, +/-5 V, 0-10 V, +/-10V, 0-1,25 V, +/-1,25 V, entrées isolées mutuellement. Temps de conversion 10 ms/2 ch, résolution 1/64000, précision 0,05%

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron