Omron - 24 v c.c., unité de signalisation, blanc cassé - LR6-BW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 60 mm
indice de protection (IP) - IP65
Degré de protection (NEMA) - 4X
pays de fabrication - INDONESIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734923576
Réf. Sonepar
00159492357
Réf. Fournisseur
LR6-BW
Marque
Omron
diamètre externe:
60 mm
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X
pays de fabrication:
INDONESIE
24 v c.c., unité de signalisation, blanc cassé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


