Non retournable

Omron - 4 entrées analogiques, 13 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 - CJ1W-AD041-V1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 4 entrées analogiques, 13 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854912948

Réf. Sonepar

00159001381

Réf. Fournisseur

CJ1W-AD041-V1

Marque

Omron

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

13 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

-8888 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

pays de fabrication:

PAYS-BAS

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

31 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

89 mm

4 entrées analogiques, 13 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, bornes à visser

Les Atouts de l'article:

Large choix de cartes d'entrées analogiques, adaptées à n'importe quelle application, de la mesure de température faible vitesse et multicanaux à l'acquisition de données ultra précise à grande vitesse. Les sorties analogiques peuvent être utilisées pour du contrôle de précision ou l'affichage externe.

Les Atouts de la gamme:

Des E/S analogiques de base à la régulation de température avancée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron