Omron - 4 entrées analogiques, 13 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 - CJ1W-AD041-V1(SL)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées analogiques - 4
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648023252
Réf. Sonepar
00159001382
Réf. Fournisseur
CJ1W-AD041-V1(SL)
Marque
Omron
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
0
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Oui
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Oui
résolution des entrées analogiques:
13 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
-8888 Bit
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
pays de fabrication:
PAYS-BAS
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
31 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
85 mm
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


