🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - 4 sorties analogiques, 14 bits, -10-10 V, 0-10 V, -5-5 V, 0-5 V, -1-1 V, 0-1 V, - CS1W-PMV02

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 4 sorties analogiques, 14 bits, -10-10 V, 0-10 V, -5-5 V, 0-5 V, -1-1 V, 0-1 V,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau a

  • matériel associé (Ex ia) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854844249

Réf. Sonepar

00159484424

Réf. Fournisseur

CS1W-PMV02

Marque

Omron

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

4 sorties analogiques, 14 bits, -10-10 V, 0-10 V, -5-5 V, 0-5 V, -1-1 V, 0-1 V, bornes à visser, sorties isolées mutuellement

Les Atouts de l'article:

CS1 offre un large choix de cartes d'entrées analogiques, adaptées à n'importe quelle application, de la mesure de température faible vitesse et multicanaux à l'acquisition de données ultra précise à grande vitesse. Les sorties analogiques peuvent être utilisées pour du contrôle de précision ou l'affichage externe.

Les Atouts de la gamme:

Des E/S analogiques standard à la régulation de process

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron