🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - 48x24 mm, IP66, entrée Vc.c. mA/V ou impulsion PNP, 5 chiffres, vert et/ou rouge - K3GN-PDC 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 48x24 mm, IP66, entrée Vc.c. mA/V ou impulsion PNP, 5 chiffres, vert et/ou rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mesure d'harmoniques - Non

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648238342

Réf. Sonepar

00159008289

Réf. Fournisseur

K3GN-PDC 24VDC

Marque

Omron

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

modèle:

mesure directe

section de raccordement cable rigide:

0.08...2 mm²

mode de pose:

montage frontal

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Oui

puissance apparente:

Non

facteur de puissance cos phi:

Non

angle de phase (cos phi):

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Non

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

sortie d'impulsion:

électrique

fréquence d'échantillonnage:

4 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

1

nombre d'entrées de mesure du courant:

1

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

courant nominal (In):

-8888 A

écran:

LCD

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

-8888 px

résolution d'écran (verticale):

-8888 px

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties numériques:

2

raccordements Ethernet:

0

adapté à une prise RJ:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

80 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

48x24 mm, IP66, entrée Vc.c. mA/V ou impulsion PNP, 5 chiffres, vert et/ou rouge, sortie 2 x relais (NO), bornes à visser

Les Atouts de l'article:

Le K3GN peut couvrir une grande diversité d'applications grâce à ses trois fonctions principales : indicateur de process, process RPM/tachymètre et affichage de données numériques pour PC/API. La configuration est simple et la conception sophistiquée et compacte.Indicateur de process tension/courant c.c.Process RPM/tachymètreAffichage de données numériques pour PC/APIBoîtier 1/32 DIN extrêmement compact : H 24 x L 48 x P 83 mmAffichage à 5 chiffres, avec couleur d'affichage programmable en rouge ou vert.

Les Atouts de la gamme:

Indicateur de tableau compact et intelligent

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron