Omron - 48x24 mm, IP66, entrée Vc.c. mA/V ou impulsion PNP, 5 chiffres, vert et/ou rouge - K3GN-PDC-FLK 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Non
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
mesure d'harmoniques - Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648238380
Réf. Sonepar
00159008290
Réf. Fournisseur
K3GN-PDC-FLK 24VDC
Marque
Omron
ampèremètre:
Non
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
autre
modèle:
mesure directe
section de raccordement cable rigide:
0.08...2 mm²
mode de pose:
montage frontal
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Oui
puissance apparente:
Non
facteur de puissance cos phi:
Non
angle de phase (cos phi):
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
mesure de la courbe de charge:
Non
étalonné:
Non
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
pays de fabrication:
CHINE
tension d'alimentation DC:
20.4...26.4 V
écran:
LCD
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
-8888 px
résolution d'écran (verticale):
-8888 px
adapté à une prise RJ:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
avec interface de communication KNX:
Non
avec interface de communication M-Bus:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
80 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
Les Atouts de l'article:
Le K3GN peut couvrir une grande diversité d'applications grâce à ses trois fonctions principales : indicateur de process, process RPM/tachymètre et affichage de données numériques pour PC/API. La configuration est simple et la conception sophistiquée et compacte.Indicateur de process tension/courant c.c.Process RPM/tachymètreAffichage de données numériques pour PC/APIBoîtier 1/32 DIN extrêmement compact : H 24 x L 48 x P 83 mmAffichage à 5 chiffres, avec couleur d'affichage programmable en rouge ou vert.
Les Atouts de la gamme:
Indicateur de tableau compact et intelligent
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


