Omron - 48x24 mm, LCD 4 chiffres avec rétro-éclairage, 1.000 tps (1 imp./tour) / 1000 tp - H7ER-NV-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 0...1000 1/min
type de tension - DC
modèle - encastré
système de mesure - numérique
déviation max. du pointeur - -8888 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583755772
Réf. Sonepar
00159375577
Réf. Fournisseur
H7ER-NV-H
Marque
Omron
plage de mesure:
0...1000 1/min
type de tension:
DC
modèle:
encastré
système de mesure:
numérique
déviation max. du pointeur:
-8888 °
classe de précision:
9999
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
largeur en nombre de modules:
2.7
éclairage d'échelle:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
Les Atouts de l'article:
La série H7E est disponible avec un large écran affichant des caractères de 8,6 mm de haut. Elle inclut des modèles avec rétro-éclairage pour une meilleure visibilité dans les endroits faiblement éclairé. La famille H7E inclut des compteurs totalisateurs, des compteurs de temps, des tachymètres et des compteurs montés sur circuit imprimé.H 24 x L 48 x P 48,5 mm5 chiffres, 8,6 mm de hauteur de caractèreBoîtier noir ou gris clairAffichage à double révolution
Les Atouts de la gamme:
Tachymètre autonome
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


