Non retournable

Omron - 48x24 mm, LCD 4 chiffres, noir, 1.000 tps (1 imp./tour) / 1000 tpm (60 imp./tour - H7ER-N-B

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 0...1000 1/min

  • type de tension - DC

  • modèle - encastré

  • système de mesure - numérique

  • déviation max. du pointeur - -8888 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583755741

Réf. Sonepar

00159375574

Réf. Fournisseur

H7ER-N-B

Marque

Omron

plage de mesure:

0...1000 1/min

type de tension:

DC

modèle:

encastré

système de mesure:

numérique

déviation max. du pointeur:

-8888 °

classe de précision:

9999

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

largeur en nombre de modules:

2.75

éclairage d'échelle:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

48x24 mm, LCD 4 chiffres, noir, 1.000 tps (1 imp./tour) / 1000 tpm (60 imp./tour), batterie incluse, entrée NPN/contact, bornes à visser

Les Atouts de l'article:

La série H7E est disponible avec un large écran affichant des caractères de 8,6 mm de haut. Elle inclut des modèles avec rétro-éclairage pour une meilleure visibilité dans les endroits faiblement éclairé. La famille H7E inclut des compteurs totalisateurs, des compteurs de temps, des tachymètres et des compteurs montés sur circuit imprimé.H 24 x L 48 x P 48,5 mm5 chiffres, 8,6 mm de hauteur de caractèreBoîtier noir ou gris clairAffichage à double révolution

Les Atouts de la gamme:

Tachymètre autonome

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron