Non retournable

Omron - 48x24 mm, LCD 7 chiffres, batterie incluse, entrée NPN/contact, 999999,9h/3999d2 - H7ET-N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - numérique

  • mode de pose - montage frontal

  • plage de comptage - 1e+006 h

  • tension d'entrée - 0...0 V

  • fonction réinitialisation - entrée de réinitialisation

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583755833

Réf. Sonepar

00159375583

Réf. Fournisseur

H7ET-N

Marque

Omron

modèle:

numérique

mode de pose:

montage frontal

plage de comptage:

1e+006 h

tension d'entrée:

0...0 V

fonction réinitialisation:

entrée de réinitialisation

indicateur de fonctionnement:

Oui

nombre de chiffres:

7

fréquence de tension d'entrée:

0...0 Hz

précision par jour:

10 s

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

largeur en nombre de modules:

2.7

profondeur d'encastrement:

48.5 mm

largeur de la façade:

48 mm

hauteur de la façade:

24 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant:

-8888 mm

fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:

48.5 mm

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

INDONESIE

48x24 mm, LCD 7 chiffres, batterie incluse, entrée NPN/contact, 999999,9h/3999d23,9h, bornes à visser

Les Atouts de l'article:

La série H7E est disponible avec un large écran affichant des caractères de 8,6 mm de haut. Elle inclut des modèles avec rétro-éclairage pour une meilleure visibilité dans les endroits faiblement éclairé. La famille H7E inclut des compteurs totalisateurs, des compteurs de temps, des tachymètres et des compteurs montés sur circuit imprimé.H 24 x L 48 x P 48,5 mm7 chiffres, 8,6 mm de hauteur de caractèreBoîtier noir ou gris clairDouble plage de temps 999999,9 h - 3999 j 23,9 h ou 999 h 59 m 59 s - 9999h59,9 m

Les Atouts de la gamme:

Compteur de temps autonome

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron