Omron - 48x24 mm, LCD 7 chiffres, batterie incluse, entrée Vc.a./Vc.c., 999999,9h/3999d2 - H7ET-NFV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - numérique
mode de pose - montage frontal
plage de comptage - 1e+006 h
tension d'entrée - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583755956
Réf. Sonepar
00159375595
Réf. Fournisseur
H7ET-NFV
Marque
Omron
modèle:
numérique
mode de pose:
montage frontal
plage de comptage:
1e+006 h
tension d'entrée:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
fonction réinitialisation:
entrée de réinitialisation
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
50...60 Hz
précision par jour:
10 s
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
largeur en nombre de modules:
2.7
profondeur d'encastrement:
48.5 mm
largeur de la façade:
48 mm
hauteur de la façade:
24 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
-8888 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:
48.5 mm
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
INDONESIE
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


