Omron - 48x36 mm, +30 à +110 °C, affichage 3 chiffres, batterie incluse, capteur inox in - E5LC-7

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 48x36 mm, +30 à +110 °C, affichage 3 chiffres, batterie incluse, capteur inox in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - 30...110 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853339777

Réf. Sonepar

00159005930

Réf. Fournisseur

E5LC-7

Marque

Omron

indication:

numérique

plage de mesure:

30...110 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Oui

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

48x36 mm, +30 à +110 °C, affichage 3 chiffres, batterie incluse, capteur inox inclus, câble 2 m, montage encastré

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron