Omron - 8 entrées analogiques, 12 bits, -100 à 100 mV, 0 à 100 mV, bornes à visser - CS1W-PTR02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées analogiques - 8
nombre de sorties analogiques - 0
adapté aux fonctions de sécurité - Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau a
matériel associé (Ex ia) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854493539
Réf. Sonepar
00159001765
Réf. Fournisseur
CS1W-PTR02
Marque
Omron
nombre d’entrées analogiques:
8
nombre de sorties analogiques:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
CS1 offre un large choix de cartes d'entrées analogiques, adaptées à n'importe quelle application, de la mesure de température faible vitesse et multicanaux à l'acquisition de données ultra précise à grande vitesse. Les sorties analogiques peuvent être utilisées pour du contrôle de précision ou l'affichage externe.
Les Atouts de la gamme:
Des E/S analogiques standard à la régulation de process
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


