Omron - 8 sorties, relais, 24 Vc.c., 250 Vc.a. / 2 A, commun séparé - CJ1W-OC201

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...250 V

  • tension d'alimentation DC - 12...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583424999

Réf. Sonepar

00159001449

Réf. Fournisseur

CJ1W-OC201

Marque

Omron

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...250 V

tension d'alimentation DC:

12...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...250 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

-8888 mA

tension admissible à l'entrée:

0...24 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

5...250 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

10...10 ms

pays de fabrication:

PAYS-BAS

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

31 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

89 mm

8 sorties, relais, 24 Vc.c., 250 Vc.a. / 2 A, commun séparé

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron