Omron - 8 sorties, triac, 200 à 240 Vc.a. / 0,6 A - CJ1W-OA201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...250 V
tension d'alimentation DC - 0...0 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648706056
Réf. Sonepar
00159001448
Réf. Fournisseur
CJ1W-OA201
Marque
Omron
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...250 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
8
tension d'alimentation CA 60 Hz:
230...250 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
-8888 mA
tension admissible à l'entrée:
0...0 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
triac
courant de sortie:
0.6 A
tension admissible à la sortie:
170...264 V
type de tension de sortie:
AC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Oui
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
1...21 ms
pays de fabrication:
CHINE
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
31 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
89 mm
Les Atouts de l'article:
Les cartes d'E/S T.O.R. servent d'interface API pour un contrôle séquentiel rapide et fiable. Une gamme complète de cartes, des entrées c.c. grande vitesse aux sorties relais, vous permet d'adapter le CJ1 à vos besoins.
Les Atouts de la gamme:
8 à 64 points par carte - entrées, sorties ou mixte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


