🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - 96x48 mm, IP66, entrée: collecteur ouvert 5kHz ou sans tension 30Hz, 5 chiffres - K3MA-F-A2 100-240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 96x48 mm, IP66, entrée: collecteur ouvert 5kHz ou sans tension 30Hz, 5 chiffres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • mesure d'harmoniques - Non

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648238793

Réf. Sonepar

00159008318

Réf. Fournisseur

K3MA-F-A2 100-240VAC

Marque

Omron

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

modèle:

mesure directe

section de raccordement cable rigide:

0.08...2 mm²

mode de pose:

montage frontal

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

puissance apparente:

Non

facteur de puissance cos phi:

Non

angle de phase (cos phi):

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Non

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

sortie d'impulsion:

électrique

fréquence d'échantillonnage:

-8888 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

0

nombre d'entrées de mesure du courant:

0

type de tension d’alimentation:

AC

plage de mesure de la fréquence:

0.05...5000 Hz

courant nominal (In):

-8888 A

courant maximal (Imax):

-8888 A

écran:

LED

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

-8888 px

résolution d'écran (verticale):

-8888 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties numériques:

2

raccordements Ethernet:

0

adapté à une prise RJ:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

80 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

96x48 mm, IP66, entrée: collecteur ouvert 5kHz ou sans tension 30Hz, 5 chiffres vert ou rouge, 100-240 Vc.a., sortie relais 2 x NO, bornes à visser

Les Atouts de l'article:

Le K3MA-F est un indicateur de fréquence/vitesse avec une alimentation 100 à 240 Vc.a. ou 24 Vc.a./c.c. Les deux versions sont équipées du même écran haute qualité et ont la même profondeur de 80 mm.Format DIN H 48 x L 96 mmLCD à transmission négative, à rétro-éclairage facilement lisibleCaractères de 14,2 mm de hauteur5 chiffres (-19999 à 99999)Façade avant IP66

Les Atouts de la gamme:

Affichage LCD haute visibilité, à LED de 2 couleurs (rouge et vert)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron