🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - 96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: courant Vc.a., affichage visuel programma - K3HB-XAA 24VAC/VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: courant Vc.a., affichage visuel programma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • varmètre - Non

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648021821

Réf. Sonepar

00159008311

Réf. Fournisseur

K3HB-XAA 24VAC/VDC

Marque

Omron

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Non

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

écran:

LCD

écran déporté:

Non

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

0

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

112 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: courant Vc.a., affichage visuel programmable rouge/vert, 24 Vc.a./Vc.c., pour cartes doption (E/S) voir série K3HB: cartes doption, bornes à visser

Les Atouts de l'article:

Ces indicateurs avec entrée analogique possèdent un écran clair et facile à lire, à changement de couleurs. Tous les modèles sont équipés d'un boîtier IP66. La série K3HB est ultra rapide, avec une vitesse d'échantillonnage de 50 Hz.Indication de position pour faciliter la surveillanceRS-232C, RS-485, DeviceNet en optionDouble affichage, avec 5 chiffres, en deux couleursDimensions : H 48 x L 96 x P 100 mm

Les Atouts de la gamme:

Indicateur de process idéal pour différencier et afficher les mesures

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron