Non retournable

Omron - 96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: PNP, affichage visuel programmable rouge/ - K3HB-CPB 100-240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: PNP, affichage visuel programmable rouge/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • varmètre - Non

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648140331

Réf. Sonepar

00159008294

Réf. Fournisseur

K3HB-CPB 100-240VAC

Marque

Omron

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Non

compteur d'impulsions:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

écran:

LCD

écran déporté:

Non

raccordements Ethernet:

0

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

pays de fabrication:

JAPON

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

100 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

96x48 mm, unité de base, IP66, entrée: PNP, affichage visuel programmable rouge/vert, 100-240 Vc.a., pour cartes doption (E/S) voir série K3HB: cartes doption, bornes à visser

Les Atouts de l'article:

Ces indicateurs avec entrée numérique possèdent un écran clair et facile à lire, à changement de couleurs. Tous les modèles sont équipés d'un boîtier IP66. Le K3HB-C est ultra rapide, avec une vitesse d'échantillonnage pouvant atteindre 50 kHz.Indication de position pour faciliter la surveillanceRS-232C, RS-485, DeviceNet en optionDouble affichage, avec 5 chiffres, en deux couleursDimensions : H 48 x L 96 x P 100 mm

Les Atouts de la gamme:

Indicateur d'impulsion de comptage croissant et décroissant ultra rapide

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron